Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitolen, schwarz 9mmx20m, 4mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8001620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Trockenbau-Dichtungsband
VITOLEN 120 schwarz - Dichtungsband • Geschlossenzellig, weichmacherfrei, verträglich mit den handelsüblichen Dichtstoffen, mäßige Rückstellkraft, gut komprimierbar • Einsatzgebiet: Vorlegband in der Fenstertechnik, Dichtband im Heizungs-, Lüftungs,- und Filterbau, Trennwand im Trockenbau • In Rollen, einseitig selbstklebend • Zugverstärkt durch Fadengelege • Prüfen Sie bitte vor Verwendung dieses Produkts, ob dieses sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Trägermaterial:
PE-Schaum
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
°C kurzfr.:
-40 °C | 50 °C
Farbe:
schwarz
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig
Klebebandtyp:
Dichtungsband
Breite:
9 mm
Stärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtband 9mm schwarz, dichtband, dichtband schwarz, Fensterbänder, Montagebänder, Dichtbänder, Montageband, Fensterband, Dichtungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 100.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 200 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Rollen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 100000 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.