Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HADE COLLMATIC - Anleimmaschine 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-60500
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anleimmaschine
Beleimungsgerät
anleimmaschine hade
anleimmaschine
HADE COLLMATIC - Anleimmaschine • Für Etiketten und Banderolen bis 230 mm Breite • Saubere, sparsame Arbeitsweise • Gleichmäßiger, regulierbarer Leimauftrag durch verstellbare Abstreifer • Die von Hand einzugebenden Etiketten werden von der ständig rotierenden Leimwalze erfasst, beleimt, und vorn an den Abnehmerspitzen zur Entnahme abgelegt • Auf Wunsch auch für Etiketten, Banderolen bis 500 mm lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
200 mm
Hersteller:
HADE
Marke::
Hade
Stromanschluß:
220 V
Etikettenbreite max.:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: a6etikettierer, Beleimer, Leimauftrag, Leimspender, Leimmaschinen, Anleimmaschinen, a6-etikettierer, EtikettenAusgeber, Etikettenspendegeräte, Haftetikettierer, Etikettiermaschinen, Etikettenspender, Etikettierer, Etikettengeber, Etiketten-Ausgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 761,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,22*
€ 996,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,57*
€ 958,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,34*
€ 935,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,62*
€ 919,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,32*
€ 905,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 110,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.