Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag, fest verschraubt für 500 mm Bahnbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-50115
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Leicht-Rollenbahnen Endanschlag fest verschraubt • Stoppt das Transportgut an der gewünschten Position verhindert somit das Herunterfallen von Packstücken • Packstücke werden am Endstück gesammelt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Marke::
Blume-Rollen GmbH
Produkteigenschaften:
fest
Bahnbreite:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 168,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 195,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 562,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 348,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 293,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 428,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.