Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn, ausziehbar 3,3-7,9 m, 500 mm, 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-50078
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahnen 500 mm • Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen bis 100 kg • Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) • Fahrbar mittels Lenkrollen mit Feststellbremse • Flexibel in der Streckenführung, es können leicht Kurven gebildet werden • Verstellbar in der Bauhöhe (H=700-1100 mm) • Sind eigenständige, flexible Förderstrecken • Die Rollenachsen sind vollflächig mit Tragrollen besetzt und bieten somit auch schmalen Fördergütern einen sicheren Stand
Weitere Informationen:
Achsen:
64 St
Hersteller:
Blume-Rollen GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Scherenbänder:
2 St
Produkteigenschaften:
ausziehbar
Rollen pro Achse:
3
Rollendurchmesser:
50 mm
Material Rollen:
Kunststoff
Stützen:
5 St
Weitere Suchbegriffe: scherenrollenbahn b500mm, Röllchenbahn, Beförderungsstrecke, Rollenbahn, Förderband, Förderbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.734,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.985,12*
€ 3.552,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.942,42*
€ 3.501,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.821,32*
€ 3.357,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.764,04*
€ 3.289,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.734,82*
€ 3.254,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.