Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD IAGH-ICE GK 12 ICE Automatik Gabelkopfhaken 8mm, 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-34291
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ICE.AGH.08
EAN/GTIN:
     4008244271077
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
RUD IAGH-ICE GK 12 ICE - Automatik Gabelkopfhaken • Bis -60°C einsetzbar • Ergonomisch gestalteter Verriegelungshebel, bedienungsfreundlich und mit Antirutschoberfläche - keine Quetschgefahr • Verschleißrippen, die das erste Kettenglied schützen • Bewährte Markierungspunkte für Überprüfung der Maulweite • Patentierte Verschleißmarken, die ohne nachzumessen die Ablegekriterien der BGR 500 / DGUV Regel 100-500, Kap. 2.8 aufzeigen • Mit RFID-Chip ausgestattet und kann über eine eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Gewicht:
1,2 kg
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Gabelkopfhaken
Kettennenndicke:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken tragfähigkeit 3000kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.