Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE-IVH Verkürzungshaken 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-34283
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ICE.VH.010
EAN/GTIN:
     4008244277185
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Anschlagverkürzungshaken
Greifhaken
RUD IVH GK 12 ICE - Verkürzungshaken • Keine Reduzierung der ICE-Tragfähigkeit • Hohe dynamische Festigkeit • Durch abgewinkelte Einführöffnung erschwertes Herausgleiten der losen Kette • Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung, z.B. falsches Einhängen der Kette • Entsprechend der Norm DIN 5692. Kettennuttiefe > 5 x Kettennenndicke • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert • ICE-Verkürzungshaken sind mit den RUD-ID-point (RFID-Chip) ausgestattet und können über eine eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden • Hohe dynamische Festigkeit • Hohe dynamische Festigkeit
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Haken
Güteklasse:
12-ICE
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
5000 kg
Weitere Suchbegriffe: Verkürzungshaken, lasthaken, gk12, Verkürzer, Kettenverkürzer, gk-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.