Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anschweißhaken VABH-W 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-34209
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008244245641
Suchbegriffe:
Anschweißhaken
rud anschweißhaken
anschweißhaken
RUD VABH-W Anschweißhaken- schweißbar - Anschlagpunkt • Robuste, seitenunempfindliche, gesenkgeschmiedete, vergütete Hakensicherungsfalle • Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken • Verschleißmarkierung am Haken • Messbare Überlastüberprüfung • Voller Einsatzbereich bis 150° • Seitlich voll belastbar • Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,1 kg
Produkttyp:
Anschweißhaken
Befestigung:
geschweißt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
4000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.