Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrenzpapier 100g/qm 125cm Rollendurchm. 400mm, Kerndurchm:70mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier
SCHRENZ-Papier - Rollenware • Starke, aber dennoch gut händelbare Qualität von 80 - 100 gr./qm • Auf Wunsch auch als Bogenware lieferbar • Auf Wunsch auch andere Breiten lieferbar • Optimal zum Einwickeln, Polstern und als Packpapier von zerbrechlicher Versandware geeignet • Aus 100%igem Recyclingpapier - das schont die Umwelt und die Ressourcen
Weitere Informationen:
max. Rollen-Ø:
400 mm
max. Kern-Ø:
70 mm
Qualität:
100 g/m²
Farbe:
grau
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Material:
Papier
Breite:
125 cm
Weitere Suchbegriffe: knüllpapier, papiere, Einschlagpapiere, Wickelpapiere, Verpackungspapiere, Schutzpapiere, Packpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0048*
  
Preis gilt ab 270.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 540 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 540 Kilogramm
€ 1,1448*
€ 1,36231
pro Kilogramm
ab 1080 Kilogramm
€ 1,0848*
€ 1,29091
pro Kilogramm
ab 2700 Kilogramm
€ 1,0448*
€ 1,24331
pro Kilogramm
ab 5400 Kilogramm
€ 1,0248*
€ 1,21951
pro Kilogramm
ab 270000 Kilogramm
€ 1,0048*
€ 1,19571
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.