Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Baustahlmattenhaken 8mm, 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33106
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VBMH.VIP.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustahlmattenhaken
RUD VBMHWA kugelgelagert GK 10 VIP - Baustahlmattenhaken • Kugelgelagert sowie direkter Kettenanschluss • Durch Abflachung am Hakenrücken wird waagerechtes Einführen des Hakens in Baustahlmatten erleichtert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gewicht:
2,4 kg
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Baustahlmattenhaken
Kettennenndicke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,96*
€ 423,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,14*
€ 419,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,30*
€ 353,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.