Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel SA-M 7/8'' 6500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-33105
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     00.G006.SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Typ SA-M hochfest - Schäkel • Gerade Form • Mit Mutter und Splint • mit Nenngröße und Güteklasse, rostfreie Sicherungsspannhülse zur Montage/Sicherung in den Bauteilen • Sie sind aus hochfestem Stahl gefertigt und geprüft • Die Tragfähigkeit und Nenngröße ist dauerhaft angebracht • Die SIP-Schäkel sind ähnlich EN 13889, sie sind feuerverzinkt, der Bolzen ist farbig lackiert
Weitere Informationen:
Nenngröße:
7/8 Zoll
Gewicht:
1,7 kg
Produkttyp:
Schäkel
Material:
Stahl
Schäkel-Form:
gerade
Schäkel Bolzenart:
Mutter/Splint
Tragfähigkeit:
6500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.