Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Rolle 70 m: 20 cm,S8/S8


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-33006
Hersteller:
     Sprick
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle
Rollenwellpappe • Zum Einschlagen, Polstern und Abdecken empfindlicher Teile und Oberflächen • Hohe Steifigkeit im Wellverlauf erleichtert das Auflegen und Positionieren auf großen Flächen • Auch zum Ausschlagen von Gitterboxen geeignet • Auf Wunsch als Bogenware und in anderen Breiten lieferbar • Passt sich dank der Flexibilität gut an
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sprick
Marke::
Sprick
Länge:
70 m
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Breite:
20 cm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, rollenwellpappe 20 cm x 70 m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, well pap rol, Papppolster, Abdeckpappen, Ausschlagpappen, Polsterschutz, Wellpapprollen, Polsterpappen, RollenWellpappen, Rollen-Wellpappen, Wellpappe Rollenware, Wellpappen, Wellpappe Rollen, wellpapppolster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,49*
€ 10,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sprick
ab € 2,98*
Sonstiges
Sprick
ab € 32,84*
Sonstiges
Sprick
ab € 37,18*
Sonstiges
Sprick
ab € 4,48*
Sonstiges
Sprick
ab € 62,85*
Sonstiges
Sprick
ab € 8,91*
Sonstiges
Sprick
ab € 11,92*
Sonstiges
Sprick
ab € 16,64*
Sonstiges
Sprick
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.