Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anbauhaken schraubbar VABH-B 10 4,0t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32910
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AB.R.040.35
EAN/GTIN:
     4008244245634
Suchbegriffe:
Anbauhaken
RUD VABH-B Anbauhaken schraubbar - Anschlagpunkt • Robuste, seitenunempfindliche, gesenkgeschmiedete, vergütete Haken-Sicherungsfalle • Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken • Verschleißmarkierung am Haken • Messbare Überlastüberprüfung • Voller Einsatzbereich bis 150° • Seitlich voll belastbar • Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gewicht:
3 kg
Produkttyp:
Anbauhaken | Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
4000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.