Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anbauhaken schraubbar VABH-B 6 1,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32831
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AB.R.015.25
EAN/GTIN:
     4008244244804
Suchbegriffe:
Anbauhaken
RUD VABH-B Anbauhaken schraubbar - Anschlagpunkt • Robuste, seitenunempfindliche, gesenkgeschmiedete, vergütete Haken-Sicherungsfalle • Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken • Verschleißmarkierung am Haken • Messbare Überlastüberprüfung • Voller Einsatzbereich bis 150° • Seitlich voll belastbar • Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Gewicht:
0,77 kg
Produkttyp:
Anbauhaken | Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
1500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,85*
€ 250,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.