Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-BAG Typ Asbest beschichtet, weiß, mit Schürze, 90 x 90 x 110cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-32420
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SS.000D.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asbestentsorgungssack
Asbestsack
Bausack
Big Bag
BIG-BAG Typ ASBEST • 1-seitig beschichtet • Geschlossen Boden • Schürze • 4 Hebeschlaufen a`25cm freie Länge • 2farbiger -3 sprachiger Asbestaufdruck • Sicherheitsfaktor 5:1 • Tragfähigkeit 1000kg • Größe: 90x90x110 cm
Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
110 cm
Geeignet für:
Asbest
Produkteigenschaften:
beschichtet | Boden, geschlossen | Hebeschlaufen | Schürze
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: BigBag, Bulkbag, bausack, Transportsäcke, Großsack, Gewebesack, Gewebesäcke, Transportsack, bigbags, Großsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.