Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anbauhaken schraubbar VABH-B 8 2,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-32339
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AB.R.025.30
EAN/GTIN:
     4008244243708
Suchbegriffe:
Anbauhaken
RUD VABH-B Anbauhaken schraubbar - Anschlagpunkt • Robuste, seitenunempfindliche, gesenkgeschmiedete, vergütete Haken-Sicherungsfalle • Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken • Verschleißmarkierung am Haken • Messbare Überlastüberprüfung • Voller Einsatzbereich bis 150° • Seitlich voll belastbar • Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Gewicht:
1,7 kg
Produkttyp:
Anbauhaken | Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
2500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,47*
€ 268,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,66*
€ 249,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.