Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken verzinkt mit Schraubverschluss 70mm x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31558
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Karabinerhaken - Feuerwehr verzinkt
Weitere Informationen:
Stärke:
7 mm
Tragfähigkeit:
180 kg
Material:
Stahl
Länge:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,088*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,358*
€ 1,61602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,308*
€ 1,55652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.