Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Baustahlmattenhaken 10mm, 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31477
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VBMH.VIP.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustahlmattenhaken
RUD VBMHWA kugelgelagert GK 10 VIP - Baustahlmattenhaken • Kugelgelagert sowie direkter Kettenanschluss • Durch Abflachung am Hakenrücken wird waagerechtes Einführen des Hakens in Baustahlmatten erleichtert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
2,7 kg
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Baustahlmattenhaken
Kettennenndicke:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,98*
€ 446,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,80*
€ 440,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,98*
€ 393,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,74*
€ 370,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.