Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-BAG Typ PUL Einlauf/Boden geschl., mit Nahtabd.,SF5:1 91x91x110cm 1250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
BIG-BAG Typ PUL mit Einlauf • Mit geschlossenem Boden und schnürbarem Einlauf • Aus beschichtetem PP-Gewebe und abgedichteten Nähten • Tragfähig bis 1.250 kg • Können an herkömmliche Befüllstationen leicht angepasst werden • Geeignet für Lebensmittel, Futtermittel, Getreide, Gewürze oder Trockenfrüchte sowie für Chemikalien, Mineralien oder Quarzsand • 4 unbeschichtete PP-Hebeschlaufen • Auf Wunsch auch mit individuellem Druck lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
91 cm
Breite:
91 cm
Höhe:
110 cm
Geeignet für:
Chemikalien | Futter | Gewürze | Granulat | Lebensmittel | Schüttgut, feinkörnig | Schüttgut, grobkörnig | Trockenfrüchte
Produkteigenschaften:
beschichtet | Boden, geschlossen | Einfüllstutzen | Hebeschlaufen
Tragfähigkeit:
1250 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke, Großsack, Gewebesack, Gewebesäcke, Transportsack, bigbags, Großsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.