Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natronmischpapier SeCare, Rollend.210mm Kernd. 50mm braun 75cm 80g/qm 285lfm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier Natron SeCare • In verschiedenen Grammaturen lieferbar • Als Pack- und Polsterpapier geeignet • Secare-Rollen - passend für Abschneide- oder Abreiß-Vorrichtungen • Auf Wunsch auch als Bogenware lieferbar • Ideal für spitze und Gegenstände mit scharfen Kanten, da keine empfindlichen Luftpolster vorhanden sind
Weitere Informationen:
Breite:
75 cm
Qualität:
80 g/m²
max. Kern-Ø:
50 mm
max. Rollen-Ø:
210 mm
Farbe:
natur
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Material:
Natronpapier
Länge:
285 m
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Einwickelpapiere, Kraftpapiere, papiere, Einschlagpapiere, Wickelpapiere, Verpackungspapiere, Schutzpapiere, Packpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 9.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 4,01*
€ 4,77
pro Kilogramm
ab 36 Kilogramm
€ 3,94*
€ 4,69
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 3,80*
€ 4,52
pro Kilogramm
ab 180 Kilogramm
€ 3,63*
€ 4,32
pro Kilogramm
ab 9000 Kilogramm
€ 3,05*
€ 3,63
pro Kilogramm
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,02*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,02*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.