Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-BAG Typ Stein, oben offen, Sicherheitsfaktor 5:1 91x91x90cm 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31312
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SS.000S.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
BIG-BAG Typ Stein • Bis 1.500 kg Tragfähigkeit • 4 unbeschichtete PP-Hebeschlaufen • Hohe Gewebequalität • Geschlossener Boden, offene Oberseite (kein Deckel), Dokumententasche • Auf Wunsch auch mit individuellem Druck lieferbar • Auf Wunsch auch mit Bodenschlaufen lieferbar
Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
90 cm
Geeignet für:
Gestein | Schüttgut, feinkörnig | Schüttgut, grobkörnig
Produkteigenschaften:
beschichtet | Boden, geschlossen | Hebeschlaufen
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke, Großsack, Gewebesack, Gewebesäcke, Transportsack, bigbags, Großsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.