Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG-BAG Typ UNI mit Schürze 90x90x110 cm unbeschichtet, 0,81 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31307
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SS.000K.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
BIG-BAG Typ UNI • Beschichtet (31397) und unbeschichtet (31307) • Für Strahlmittel, Bohrschlamm, Filterkuchen, Schleifschlamm oder Filterstaub • Tragfähig bis 1.500 kg • Geschlossener Boden und zubindbare Schürze • 4 unbeschichtete PP-Hebeschlaufen • Auf Wunsch auch mit individuellen Druck lieferbar
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Bohrschlamm | Filterkuchen | Filterstaub | Schleifschlamm | Strahlmittel
Länge:
90 cm
Breite:
90 cm
Höhe:
110 cm
Produkteigenschaften:
Boden, geschlossen | Hebeschlaufen | Schürze
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, Transportsäcke, Großsack, Gewebesack, Gewebesäcke, Transportsack, bigbags, Großsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 14,79*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,79*
Sonstiges
k.A.
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.