Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staupolster aus Kraftpapier, mit PE-Innenhülle 900mmx1800mm, 2lg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-31129
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     STP.2.180P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Polsterschaumkissen
Schaum-Verpackungssystem
Schaumpolster-System
Staupolster Kraftpapier AIRFLEXPAPER • Wirtschaftlich und wirkungsvoll Ladungslücken schließen • Hohe Belastbarkeit durch besonders stabiles Kraftpapier • Optimale Ladungssicherung - universell einsetzbar • Staulücke 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Material:
Kraftpapier
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Länge:
1800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.