Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP-Ringgabel VRG 10mm, 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31079
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VRG.V00.10
EAN/GTIN:
     4008244295301
Suchbegriffe:
Ringgabel
RUD VRG GK 10 VIP - Ringgabel • Als Einzelteil für Fremdanschlüsse an Gabelköpfen, Flanschen etc. • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
0,35 kg
Produkttyp:
Ringgabel
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: GK10, GK-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.