Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGH-Automatik-Gabelkopfhaken 13mm,5300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-31041
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ET.AGKX.13
EAN/GTIN:
     9006350346486
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
lasthaken gabel
lasthaken
Sicherheitslasthaken Typ HSKB GK 8 mit Gabel • Automatikhaken mit Gabelkopf-Anschluss • Verschleißanzeiger • Tragfähigkeit bis 8000 kg • Sicherheitshaken mit Gabel HKSB schließt und verriegelt nicht nur automatisch, sondern kann auch direkt in die Kette montiert werden
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5300 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
GK 8
Marke::
Pewag
Hersteller:
Pewag
Hakenart:
Gabelkopfhaken | Sicherheitslasthaken
Kettennenndicke:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.