Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET-Verbinungsschloss GK 8 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30838
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     ET.VS.0013
EAN/GTIN:
     9006350630660
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
ET Verbindungsglied GK 8 • Objekt aus dem Baukasten-System • Zum Verbinden von Fremdanschlüssen mit der Lastkette
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5300 kg
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Verbindungsschloss
Güteklasse:
GK 8
Marke::
Pewag
Hersteller:
Pewag
Material:
Stahl
Kettennenndicke:
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.