Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VCGH - VIP-COBRA - Gabelkopfhaken 8mm, 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-30609
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     V.COB.V0.08
EAN/GTIN:
     4008244016227
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
RUD VCGH - VIP-COBRA - Gabelkopfhaken • Äußerst robuste, nochmals verbesserte Ausführung • Keine überstehende Hakenspitze • Geschmiedete Sicherungsfalle in Hakenspitze einrastend, dadurch gegen seitliches Verbiegen geschützt • 3-fach gewickelte, nichtrostende Doppelschenkelfeder • Verdickte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung • Verschleißkanten beidseitig • Markierungspunkte für Überprüfungsmaß der Maulweite • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülse vormontiert
Weitere Informationen:
Maulweite:
30 mm
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gewicht:
0,8 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Farbe:
pink
Hakenart:
Gabelkopfhaken
Kettennenndicke:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.