Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenhaken 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020608
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.BSMH.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustahlmattenhaken
Baustahlmattenhaken • Gestempelt • Rot lackiert
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Güteklasse:
GK 8
Marke::
RUD
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
Baustahlmattenhaken
Tragfähigkeit:
4000 kg
Maulweite:
50 mm
Gewicht:
3,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.