Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenhaken 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020607
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.BSMH.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustahlmattenhaken
Baustahlmattenhaken • Gestempelt • Rot lackiert
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Güteklasse:
GK 8
Marke::
RUD
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
Baustahlmattenhaken
Tragfähigkeit:
2000 kg
Maulweite:
50 mm
Gewicht:
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,16*
€ 167,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.