Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenhaken 1120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3020606
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.BSMH.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustahlmattenhaken
Baustahlmattenhaken • Gestempelt • Rot lackiert
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Güteklasse:
GK 8
Marke::
RUD
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
Baustahlmattenhaken
Tragfähigkeit:
1120 kg
Maulweite:
40 mm
Gewicht:
1,1 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.