Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde verkürzte Version mit Sicherheits-Ratschenkurbel 5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007903
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SW.VK.050.R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde verkürzte Version mit Sicherheits-Ratschenkurbel • Serienfertigung, daher günstige Preise • Einzelteile nach DIN Norm von hoher Qualität • Kurze Lieferzeiten • Alle Teile sind schnell und unproblematisch austauschbar • Durch die geringe Bauhöhe wird die Palette der Anwendungsmöglichkeiten wesentlich erweitert
Weitere Informationen:
Klauenhöhe in tiefster Stellung:
80 mm
Marke::
Böcker Carl & Gustav
Hersteller:
Böcker Carl & Gustav
Hubkraft:
5000 kg
Bauhöhe:
600 mm
Hubhöhe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Winden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,57*
€ 834,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,36*
€ 812,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,20*
€ 758,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,06*
€ 734,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.