Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwinde Standardausführung mit Sicherheitskurbel 7,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007888
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SW.ST.075.S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde Standardausführung mit Sicherheitskurbel • Serienfertigung, daher günstige Preise • Einzelteile nach DIN Norm von hoher Qualität • Kurze Lieferzeiten • Alle Teile sind schnell und unproblematisch austauschbar
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
350 mm
Marke::
Böcker Carl & Gustav
Hersteller:
Böcker Carl & Gustav
Hubkraft:
7500 kg
Bauhöhe:
725 mm
Klauenhöhe in tiefster Stellung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Winden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,52*
€ 758,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,97*
€ 750,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,68*
€ 718,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,01*
€ 691,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,50*
€ 639,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.