Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 20000, 4-lg, - D1D1 WLL 20t Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007109
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.20.305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS-DD - 20000 WLL 20 t (C) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 20000 C
Banddicke:
15,2 mm
Bandbreite:
300 mm
Tragfähigkeit:
20000 kg
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebeband wll 20t, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.476,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.722,28*
€ 4.429,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.677,56*
€ 4.376,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.557,31*
€ 4.233,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.504,44*
€ 4.170,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.476,22*
€ 4.136,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.