Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 16000 D, 4-lg, - D1D1 WLL 16t Nutzl. (L1) = 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007103
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.16.506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS-DD - 16000 WLL 16 t (D) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 16000 D
Banddicke:
15,2 mm
Bandbreite:
240 mm
Tragfähigkeit:
16000 kg
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 6m, hebeband, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.858,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.079,20*
€ 3.664,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.040,71*
€ 3.618,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.932,64*
€ 3.489,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.882,11*
€ 3.429,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.858,02*
€ 3.401,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.