Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 8000 D, 4-lg, - D1D1 WLL 8t Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007056
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.08.504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS-DD - 8000 WLL 8 t (D) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 8000 D
Banddicke:
12,4 mm
Bandbreite:
120 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 4m, hebeband, hebeband 120mm, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.032,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,45*
€ 1.379,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.145,24*
€ 1.362,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,98*
€ 1.278,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,54*
€ 1.247,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,59*
€ 1.228,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.