Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 8000, 4-lg, - DD WLL 8 t Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007052
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.08.305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS-DD - 8000 WLL 8 t (C) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 8000 C
Banddicke:
12,4 mm
Nenntragfähigkeit:
8000 kg
Bandbreite:
120 mm
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebeband 120mm, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 996,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,12*
€ 1.331,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,97*
€ 1.322,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,14*
€ 1.267,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,18*
€ 1.229,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,43*
€ 1.185,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.