Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 6000, 4-lg, - DD WLL 6 t Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007042
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.06.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS-DD - 6000 WLL 6 t (B) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 6000 B
Banddicke:
12 mm
Bandbreite:
90 mm
Tragfähigkeit:
6000 kg
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebeband wll6000kg, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,20*
€ 929,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,31*
€ 920,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,77*
€ 880,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,60*
€ 851,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,71*
€ 807,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.