Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 6000, 4-lagig, WLL 6 t Nutzl. (L1) = 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007037
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.06.106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS - 6000 WLL 6 t (A) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 6000 A
Banddicke:
12 mm
Bandbreite:
90 mm
Tragfähigkeit:
6000 kg
Nutzlänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 6 m 90mm, hebeband, hebeband 6m, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,45*
€ 705,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,87*
€ 698,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,17*
€ 651,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,05*
€ 622,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,09*
€ 599,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.