Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 4000, 4-lagig, WLL 4 t Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007023
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.04.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS - 4000 WLL 4 t (A) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 4000 A
Banddicke:
11,2 mm
Bandbreite:
60 mm
Tragfähigkeit:
4000 kg
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 4m, hebeband, hebeband 60mm, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,60*
€ 366,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,32*
€ 340,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.