Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Hebeband PCS 2000 4-lagig, WLL 2 t Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3007011
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PCS.02.104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet POWERSTAR CS - 2000 WLL 2 t (A) - Schwerlast- Hebeband • Besonders querstabil • Erhaben aufgenähte Tragfähigkeitsangabe • Nach DIN EN 1492-1
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
PCS-Hebeband 2000 A
Banddicke:
11,2 mm
Bandbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 4m 30 mm breit, hebeband, hebeband 4m, Schwerlasthebgurt, Schwerlasthebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,56*
€ 236,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,86*
€ 233,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.