Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Reduziergehänge XLO, WLL 8000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3002787
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TU.RG.080.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Adapter-Reduziergehänge Ösenhaken (CSO) / Automatikösenhaken (XLO) GK 8 • Die Last wird symmetrisch auf dem Doppelhaken verteilt • Angeschlagen wird mittels Lasthaken, ausgestattet mit Ösenhaken oder Automatikhaken • Entweder mit Ösenhaken CSO oder Automatikösenhaken XLO lieferbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Adapter-Reduziergehänge | Haken
Material:
Stahl
Marke::
Tul Tec
Hersteller:
Tul Tec
Tragfähigkeit:
8000 kg
Hakenart:
Ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,17*
€ 411,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,59*
€ 382,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.