Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter-Reduziergehänge XLO, WLL 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3002781
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     TU.RG.020.A
EAN/GTIN:
     k.A.
Adapter-Reduziergehänge Ösenhaken (CSO) / Automatikösenhaken (XLO) GK 8 • Die Last wird symmetrisch auf dem Doppelhaken verteilt • Angeschlagen wird mittels Lasthaken, ausgestattet mit Ösenhaken oder Automatikhaken • Entweder mit Ösenhaken CSO oder Automatikösenhaken XLO lieferbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Adapter-Reduziergehänge | Haken
Material:
Stahl
Marke::
Tul Tec
Hersteller:
Tul Tec
Tragfähigkeit:
2000 kg
Hakenart:
Ösenhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.