Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenhaken 3200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3002772
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SH.BSMH.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustahlmattenhaken
Baustahlmattenhaken • Gestempelt • Rot lackiert
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Güteklasse:
GK 8
Marke::
RUD
Hersteller:
Fetting Gebr.
Farbe:
rot
Hakenart:
Baustahlmattenhaken
Tragfähigkeit:
3200 kg
Maulweite:
50 mm
Gewicht:
2,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,06*
€ 186,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.