Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anbauhaken VCGH-G 20 16000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001944
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     AH.R.160.63
EAN/GTIN:
     4008244241827
Suchbegriffe:
Anbauhaken
RUD VCGH-G Anbauhaken für schwere Lasten schraubbar - Anschlagpunkt • Der hochfeste Anbauhaken in schraubbarer oder schweißbarer Ausführung ist besonders für Seilstroppen, Rundschlingen und für Anschlagmittel mit Öse oder Ovalring geeignet • Die stabile Hakensicherung verhindert ein unabsichtliches Aushängen des Anschlagmittels
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anbauhaken | Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
16000 kg
Gewinde:
M24
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 918,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,04*
€ 1.259,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,20*
€ 1.239,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,15*
€ 1.181,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 960,07*
€ 1.142,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,20*
€ 1.092,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.