Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Gabelkopfschäkel VV-GSCH 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001451
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VV.GS.V4.20
EAN/GTIN:
     4008244279370
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
RUD VV-GSCH Gabelkopfschäkel verwechslungsfrei GK 10 VIP • Hochfeste, patentierte Ausführung mit integriertem Sicherungsgewinde im Schäkelbügel • Optimale Abstimmung - max. Maulweite bei kleinsten Schäkelbolzen • Durch gedrehten Gabelkopf - Kardangelenk weitgehend biegeunempfindlich • Beidseitig glatte Bolzenauflage im Schäkel • Bolzen drehbar • Keine Biegespannung im Gewinde, sondern nur Sicherungsfunktion • Langzeitsicherung durch Einschlagen einer Spannhülse • Sondergewinde, dadurch verwechslungsfrei gegenüber anderen Schäkelbolzen • Komplett mit Verbindungsbolzen und Spannhülsen vormontiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,26 kg
Produkttyp:
Schäkel
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Tragfähigkeit:
16000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,05*
€ 437,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,60*
€ 435,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,64*
€ 399,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.