Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VCH-SL 22 GK 10 VIP - Containerhaken WLL: 20000kg 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001444
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     CH.VIP.200
EAN/GTIN:
     4008244262426
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD VCH-SL22 GK 10 VIP - Containerhaken • VCH passend für ISO-Containerecke • VCH-10 t: Festanschluss mittels VVS oder VVGSCH • VCH-SL-22: Gabelkopfanschluss für Vip-Kette - 22mm und mit patentierter Drucksicherung
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Containerhaken
Kettennenndicke:
22 mm
Tragfähigkeit:
20000 kg
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,17*
€ 492,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,02*
€ 490,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,74*
€ 460,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,23*
€ 446,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.