Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Secutex Secumove Hebeband ZB 5000kg, 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3001004
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     PB.005.FS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUTEX SECUMOVE FS2 5000 WLL 5t - Hebeband • Hebeband mit unverlierbarem Schutzschlauch • Wichtige Einsatzgebiete sind das schonende Heben von Maschinenteilen, Trägerbunden, Blechpaketen, Coils etc.
Weitere Informationen:
Schlaufenlänge:
1000 mm
Schlaufenbreite:
80 mm
Bandbreite:
175 mm
Banddicke:
25 mm
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex- secumove 5000 -FS2
Tragfähigkeit:
5000 kg | 5 t
Beschichtung:
FS2
Serie:
Secutex Secumove FS2
Nutzlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 3meter, hebeband, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,62*
€ 927,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,83*
€ 918,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,27*
€ 877,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,99*
€ 847,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,94*
€ 801,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.