Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Secutex PB 8000-S2-DD,WLL8t, beids.Besch. Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000976
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     S2.08.DD.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUTEX S2-DD 8000 WLL 8 t - Hebeband • Secutex PowerSTAR 8000 mit zweiseitiger secutex-Beschichtung • Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten • D-Bügel
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-S2 - DD 8000
Banddicke:
18 mm
Bandbreite:
250 mm
Tragfähigkeit:
8000 kg | 8 t
Beschichtung:
S2
Serie:
Secutex S2-DD
Nutzlänge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 5m, hebeband, hebegurte wll 8,0 t, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.867,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.055,22*
€ 2.445,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,19*
€ 2.413,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.944,01*
€ 2.313,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.899,73*
€ 2.260,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.867,00*
€ 2.221,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.