Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Secutex Typ S2-DD Tragf. = 2000kg, Nutzl. (L1) = 4000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000946
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     S2.02.DD.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUTEX S2-DD 2000 WLL 2 t - Hebeband • Secutex PowerSTAR 2000 mit zweiseitiger secutex-Beschichtung • Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten • D-Bügel
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-S2 - DD 2000
Banddicke:
18 mm
Bandbreite:
70 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg | 2 t
Beschichtung:
S2
Serie:
Secutex S2-DD
Nutzlänge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband 4m, hebeband, hebeband wll 2t, Hebegurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,80*
€ 700,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,29*
€ 695,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,37*
€ 664,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,44*
€ 641,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.