Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Secutex Typ S2 Tragf. = 10000kg Nutzl. (L1) = 5000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000911
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     S2.10.00.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUTEX S2 10000 WLL 10 t - Hebeband • Secutex PowerSTAR 10000 mit zweiseitiger secutex-Beschichtung • Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-S2 - 10000
Banddicke:
18 mm
Bandbreite:
310 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg | 10 t
Beschichtung:
S2
Serie:
Secutex S2
Nutzlänge:
5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.633,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,85*
€ 2.144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.779,16*
€ 2.117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.706,02*
€ 2.030,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.665,95*
€ 1.982,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.633,59*
€ 1.943,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.