Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet Hebeband Secutex Typ S2 Tragf. = 10000kg Nutzl. (L1) = 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-3000909
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     S2.10.00.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
SpanSet SECUTEX S2 10000 WLL 10 t - Hebeband • Secutex PowerSTAR 10000 mit zweiseitiger secutex-Beschichtung • Hebeband mit höchster Schnittfestigkeit auf beiden Seiten
Weitere Informationen:
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Artikel:
secutex-S2 - 10000
Banddicke:
18 mm
Bandbreite:
310 mm
Tragfähigkeit:
10000 kg | 10 t
Beschichtung:
S2
Serie:
Secutex S2
Nutzlänge:
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,54*
€ 1.353,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,58*
€ 1.328,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,32*
€ 1.271,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,27*
€ 1.236,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,27*
€ 1.206,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.